KANON(中村製作所)
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。
送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品
USB受信機:USB-K1
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)
±0.02
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
80
ロッド径(Φmm)
ロッド径2 / 先端径4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
測定範囲(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921877
E-RD5FW
364-4463
145
0~50
170207
¥
106,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921886
E-RD15FW
364-4462
245
0~150
170209
¥
106,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください