曜日別特売

L-BOXX インレイ GDS18V-EC250

L-BOXX インレイ GDS18V-EC250 - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX インレイ GDS18V-EC250 - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX インレイ GDS18V-EC250 - BOSCH(ボッシュ)

L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。

用途
ボッシュ電動工具本体を収納
適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160
仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフトラスコ品番215-7965適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259219991600A00M7R
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする