コップ付半缶型吸がら入 脚のみ(黄色)

コップ付半缶型吸がら入 脚のみ(黄色) - グリーンクロス

コップ付半缶型吸殻入れを置くことができる脚になります。

用途コップ付半缶型吸殻入れを脚にのせて置く時に。トラスコ品番239-7630材質スチール厚さ(mm)20黄色縦(mm)720横(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259223061129030302
3,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする