L-BOXX インレイ GKS18V-57

L-BOXX インレイ GKS18V-57 - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX インレイ GKS18V-57 - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。

用途
ボッシュ電動工具本体を収納
適応機種:GKS18V-57H
仕様充電器収納:あり、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フルトラスコ品番215-6436適合本体GKS18V-57H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259223241600A002VE
2,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922324
2023-12-13
用途: 丸鋸をL-BOXXに収納するため

少し古い丸鋸だったのでちゃんと合うか心配でしたが気持ちいいくらいピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする