日本サニパック
水切りネット 三角コーナー用
水切れが良く、目つまりしません。
用途
キッチンの三角コーナー用に。
トラスコ品番
199-0235
材質
ポリエステル
色
青
縦(mm)
250
横(mm)
280
内容量
1冊(70枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922367
U80K
¥
470
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください