エフピコ
使い捨て手袋”ニトリルGLOVE55粉無”
薄手軽量なので、指先感覚が良く細かい作業に最適です。
伸縮性が良く、手にぴったりフィットします。
濃いブルー色で視認性が良いです。
用途
食品を取り扱う作業に。
粉有無
粉なし
厚さ(mm)
0.055
材質
ニトリルゴム
色
ディープブルー
入数(枚)
250
全長(cm)
24
内容量
1箱(250枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922376
SS9E
SS
0.055
7.8
15.2
195-3575
¥
3,518
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922385
VD19
L
0.055
8.3
21
195-3578
¥
3,518
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください