ミトロイ
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
342-1867
セット内容
P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT
材質
ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)
6.35
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922394
HH207M
¥
9,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください