曜日別特売

1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点

1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点 - ミトロイ

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0387セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922464HH411M
22,390
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする