エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド

エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)

結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。
幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。
独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。
ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。

用途ケーブル等の結束。引張強度(N)534材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6仕様適合ストラップなし幅(mm)12.7厚さ(mm)1.4適合タイなし最小結束径(Φmm)9.7内容量1袋(250本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922577PLWS2EH-TL3505723112.7534195-0168
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
25922586PLWS3EH-TL3508330712.7534195-0169
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
25922595PLWS4EH-TL35010538412.7534195-0170
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする