幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)

幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) - PANDUIT(パンドウイット)幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) - PANDUIT(パンドウイット)

幅が広い結束バンドにも使用できます。
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。

用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7内容量1袋(500個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(mm)
使用ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922839TMEH2S5-D350195-04685.1M5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
25922848TMEH2S6-D350195-04696.6M6
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922857TMEH2S8-D350195-04718.1M8
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする