曜日別特売

Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー

Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー - PANDUIT(パンドウイット)

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
束線が常に丸く保持されます。

用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
最大結束径(Φmm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922866QB-RER.5-X195-021222.181.212.781.2
21,760
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25922884QB-RER1.25-X195-021440.4106.431.8106.4
24,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922875QB-RER.75-X195-021329.789.419.189.4
22,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする