Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム

Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム - PANDUIT(パンドウイット)

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。
エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。
Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。

用途ハーネスボードの作成。トラスコ品番195-0215材質ナイロン6.6幅(mm)29.7高さ(mm)29.4奥行(mm)12.7最大結束径(Φmm)なし縦(mm)12.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922900QB-RERBASE-X
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする