Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー

Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー - PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー - PANDUIT(パンドウイット)

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。

用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922909QB-WEH1012-Q195-0216収容:AWG10~12を3本
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
25922918QB-WEH1822-Q195-0218収容:AWG18~22を6本
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする