フィッシャー
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB
EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。
規定の深さが穿孔出来ます。
用途
EA2のアンカー拡張用として。
適合機種
SDS Plus
材質
刃部:超硬合金
全長(mm)
115
有効長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ハンマードリルをご使用ください。
※凹凸のない、平らな面で使用してください。
※EA2ショートタイプ専用のストップビットです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
適合アンカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923067
532608
248-2393
10
532231
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923076
532609
248-2403
12
532232
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923085
532610
248-2409
15
532233
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください