MAX(マックス)[事務用品・工具]
紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長
ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。
食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途
宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。
トラスコ品番
198-3562
材質
ラベル:紙
色
白
文字色
赤黒
ラベルサイズ(mm)
横無定長×縦62
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923110
ELP-L6200NR-51
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください