SP-AカプラTypeA

SP-AカプラTypeA - 日東工器

ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。
真空用途に威力を発揮します。

用途不活性ガス・真空用。最高使用圧力(MPa)7.5材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)トラスコ品番270-1850全長(mm)40ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259231643P-V-A SUS FKM7.5
3,630
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする