曜日別特売

パイプトロリー パイプトロリー

パイプトロリー パイプトロリー - スリーエッチパイプトロリー パイプトロリー - スリーエッチ

パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。
取付が容易です。

付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923180EW-PR
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする