曜日別特売

400kgキット 400kgキット

400kgキット 400kgキット - スリーエッチ400kgキット 400kgキット - スリーエッチ400kgキット 400kgキット - スリーエッチ

電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。
フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。

用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4内容量1セット
注意
※ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923189EDF400
10,125
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする