曜日別特売

L型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組

L型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組 - ミトロイ

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9994セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923304HS900S
8,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする