曜日別特売

L型ホローレンチ スタビーショート

L型ホローレンチ スタビーショート - ミトロイ

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923329HS20S342-1874材質:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ5022
700
459
505(税込)
翌々日出荷
25923338HS25S342-0373ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ562.52.5
710
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923347HS30S342-0395ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ6333
720
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923356HS40S342-1876ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ7044
810
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923365HS50S342-1875ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ8055
910
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923374HS60S342-0392材質:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ9066
1,000
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923390HS80S342-0378材質:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ10088
1,350
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923399HS100S342-0371ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ1121010
1,690
999
1,099(税込)
当日出荷
25923320HS15S342-0379ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ451.51.5
700
459
505(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする