ミトロイ
L型ホローレンチ スタビーロング mmホルダー9本組
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ホルダ
トラスコ品番
204-9993
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923408
HL900S
¥
10,390
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください