ミトロイ
L型ホローレンチ スタビーロング
(1件のレビュー)
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
材質
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
89
99
111
124
139
157
179
199
223
250
280
320
360
対辺(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
対辺寸法(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923417
HL15S
342-0374
89
1.5
1.5
3.5
¥
820
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
25923426
HL20S
342-0384
99
2
2
4
¥
820
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
25923435
HL25S
342-0386
111
2.5
2.5
4.5
¥
840
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923460
HL40S
342-1873
139
4
4
7
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923469
HL50S
342-0393
157
5
5
8
¥
1,130
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923478
HL60S
342-1871
179
6
6
9.5
¥
1,320
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923487
HL80S
342-0382
199
8
8
12
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
25923505
HL120S
342-0385
250
12
12
18
¥
4,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923514
HL140S
342-0376
280
14
14
22
¥
5,390
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923530
HL170S
342-1870
320
17
17
27
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923539
HL190S
342-0368
360
19
19
32
¥
11,130
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923444
HL30S
342-0375
124
3
3
5.5
¥
860
¥
549
¥
604
(税込)
取扱停止中
25923496
HL100S
342-0394
223
10
10
15
¥
2,490
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください