ダンロップ ホームプロダクツ
デイリープリーツ
手首、袖口に絞り加工を施しズレにくいです。
用途
食品加工、清掃、軽作業、園芸。
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム 裏:綿
厚さ(mm)
0.35
色
レッド
加工
すべり止めあり
全長(cm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合品
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923995
8097
205-2587
S
7.6
19.4
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25924004
8098
205-2584
M
7.8
20
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25924020
8099
205-2586
L
8
20.4
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください