サンコー(三甲)
ボックス型コンテナ”サンボックス#28ー2” 202605
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックス#28-2Bの底面強化タイプです。
底面が10mm中央底上がり形状となっています。
トラスコ品番
204-9790
種別
SK-28-2D-CL
材質
PP
質量(kg)
1.98
有効内寸(mm)
412×312×188
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
476×360×223
外寸(mm)
476×360×223
内寸(mm)
421×321×203
底形状
格子リブ
適合カード差し
(別売)両短辺5型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
412×312×188
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924038
20283300CL202
26.7
476×360×223
37.3(3800)
クリーム
¥
5,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600