曜日別特売

スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40

スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40 - HIT(ヒット)

鍛造品で爪部は削り出しです。
熱処理は全体焼入れです。

用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924047RSB175MT
3,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする