浜国
MMブロックステップタイプ JUB-KS
従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。
錆や腐食に強く、丈夫で高耐久です。
木材使用不可の現場でも使用可能です。
保持位置の変更が簡単です。
持ち運びに最適です。
用途
重量物の保持などに。
材質
樹脂
トラスコ品番
228-3627
幅(mm)
200
高さ(mm)
259
奥行(mm)
630
耐荷重(t)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※許容荷重を超えてのご使用はおやめください。
※ブロックは平たんで固い地面に設置してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924135
JUB KS
200
¥
89,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください