曜日別特売

デザイン踏台lucano(ルカーノ)

デザイン踏台lucano(ルカーノ) - 長谷川工業デザイン踏台lucano(ルカーノ) - 長谷川工業デザイン踏台lucano(ルカーノ) - 長谷川工業デザイン踏台lucano(ルカーノ) - 長谷川工業デザイン踏台lucano(ルカーノ) - 長谷川工業デザイン踏台lucano(ルカーノ) - 長谷川工業デザイン踏台lucano(ルカーノ) - 長谷川工業デザイン踏台lucano(ルカーノ) - 長谷川工業
(1件のレビュー)

全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。
折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。
ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924205ML1.0-1(BK)0.24390×160×2801.7ブラック
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
79695335ML2.0-2(BK)0.56480×160×6203.2ブラック
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924214ML1.0-1(WH)0.24390×160×2801.7ホワイト
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
79695344ML2.0-2(WH)0.56480×160×6203.2ホワイト
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924248ML2.0-3(BK)0.79530×160×1335.2ブラック
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
25924257ML2.0-3(WH)0.79530×160×1335.2ホワイト
22,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25924205
2024-04-11
用途: 高いところのものを取るとき
株式会社スウィング建設業・工事業

たたんでいるときの佇まいも美しく、シンプルながらデザイン性も高い踏み台です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする