曜日別特売

高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)

高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。
毒劇非該当タイプです。
コテ塗りが可能です。
塗布時の液だれがありません。

用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。トラスコ品番195-3253材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック容量(kg)10耐熱温度(℃)121可使時間(分)30分可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)(25℃)7危険物の類別非危険物硬化時間7時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259243092574389
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする