ハイパフォーマンスクリーナー”7063”

ハイパフォーマンスクリーナー”7063” - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイパフォーマンスクリーナー”7063” - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイパフォーマンスクリーナー”7063” - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。
速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。
充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。
有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。

用途
ロックタイト接着剤の前処理に。
ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。
離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。
トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259243182098749
2,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする