I型BOX水平器 水平・垂直・45°

I型BOX水平器 水平・垂直・45° STS I型BOX水平器 水平・垂直・45° STS I型BOX水平器 水平・垂直・45° STS I型BOX水平器 水平・垂直・45° STS I型BOX水平器 水平・垂直・45° STS

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。
腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。
変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。

用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)22 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
マグネット
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SV300VM 25924345
SV300VM 25924345
25924345 SV300VM 256-7049 300 3ヵ所
3,300
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
SV380VM 25924354
SV380VM 25924354
25924354 SV380VM 256-7050 380 3ヵ所
3,600
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

メーカー直送
SV450VM 25924370
SV450VM 25924370
25924370 SV450VM 256-7048 450 4ヵ所
4,100
2,498
2,748 (税込)
当日出荷

メーカー直送
SV600VM 25924379
SV600VM 25924379
25924379 SV600VM 256-7051 600 4ヵ所
4,800
2,898
3,188 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする