セキスイ
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途
軟質塩ビ素材の接着に。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
色
乳白
粘着力(N/10mm)
0.75
粘着力(N/25mm)
(PP)12.2、(SP)18.9
仕様
カッター必要
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924406
577SQ2
10
50
0.13
207-7635
100
64-8379-66
¥
1,572
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924415
577SQ3
15
50
0.13
207-7636
120
64-8379-67
¥
2,360
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924424
577SQ4
20
50
0.13
207-7637
140
64-8379-68
¥
3,146
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924440
577SQ5
25
50
0.13
207-7638
160
64-8379-69
¥
3,932
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924449
577SQ6
30
50
0.13
207-7639
180
64-8379-56
¥
4,718
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください