セキスイ
不織布厚手両面テープ”#575TF”
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途
樹脂・アルミ銘板固定に。
仕様
カッター必要
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
半透明
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7.35
粘着力(N/25mm)
22.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924458
575Q34
207-7640
10
100
64-8379-61
¥
1,000
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25924467
575Q35
207-7641
15
120
64-8379-62
¥
1,502
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924476
575Q37
207-7642
20
140
64-8379-63
¥
2,002
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924485
575Q39
207-7643
25
160
64-8379-64
¥
2,502
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924494
575Q41
207-7644
30
180
64-8379-65
¥
3,002
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください