セキスイ
発泡基材両面テープ”#532TF”
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途
化粧ボードの仮固定用。
仕様
カッター必要
材質
基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1.1
色
白
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
1.3
粘着力(N/25mm)
32.8
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924510
32QSX2
207-7645
10
100
64-8366-24
¥
858
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924519
32QSX3
207-7646
15
120
64-8366-25
¥
1,286
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924528
32QSX4
207-7648
20
140
64-8366-26
¥
1,716
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924537
32QSX5
207-7649
25
160
64-8366-27
¥
2,144
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924546
32QSX6
207-7650
30
180
64-8366-28
¥
2,574
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください