HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm

HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

耐熱性に優れた塩ビ管です。

用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa内容量1本
注意
※継手との接着にはクボタシーアイHT接着剤をご使用ください。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924659HTVP13X0.5M195-54322.5132.518
オープン
319
351(税込)
当日出荷
25924668HTVP16X0.5M195-54333.0163.022
オープン
479
527(税込)
当日出荷
25924677HTVP20X0.5M195-54343.0203.026
オープン
539
593(税込)
当日出荷
25924686HTVP25X0.5M195-54353.5253.532
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする