クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
VPWパイプ 500mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
500
長さ(m)
0.5
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
500
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
内容量
1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924747
VPW13X0.5M
195-5441
2.5
13
2.5
18
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
25924756
VPW16X0.5M
195-5442
3.0
16
3.0
22
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
25924765
VPW20X0.5M
195-5443
3.0
20
3.0
26
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25924774
VPW25X0.5M
195-5444
3.5
25
3.5
32
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
25924790
VPW30X0.5M
195-5445
3.5
30
3.5
38
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類