曜日別特売

塩化ビニル系防食テープ

塩化ビニル系防食テープ - 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ - 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ - 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ - 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ - 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ - 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ - 日東エルマテリアル

テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。

用途
各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592487851LS-25BK1パック(10巻)206-687225ブラック1360
4,816
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2592488751LS-50BK1パック(5巻)206-687350ブラック1360
4,816
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2592489651LS-75BK1パック(2巻)206-687475ブラック816
2,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
2592490551LS-100BK1パック(2巻)206-6875100ブラック1088
3,854
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2592491451LS-25SG1パック(10巻)206-687625シルバーグレー1360
4,816
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2592493051LS-50SG1パック(5巻)206-687750シルバーグレー1360
4,816
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2592493951LS-75SG1パック(2巻)206-687875シルバーグレー816
2,892
1,698
1,868(税込)
当日出荷
2592494851LS-100SG1パック(2巻)206-6879100シルバーグレー1088
3,854
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2592495751LS-25B1パック(10巻)206-688025ブルー1360
4,816
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2592496651LS-50B1パック(5巻)206-688150ブルー1360
4,816
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする