自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り

自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り - ザーレン自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り - ザーレン自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り - ザーレン

狭い隙間などの自動給油に適してます
給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。
環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。
360°取り付け方向に制限はありません。
最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)

用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様設定可能給油期間:1~12付属品汎用グリス(NLGI#2)トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月内容量1個
注意
※遠隔設置は、配管部品を含めて50cmまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924984SL01-15
8,870
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする