LAMP(スガツネ工業)
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
用途
ホースバンドとして。
トラスコ品番
225-4827
材質
ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)
0.8
許容荷重(kg)
1471
最小径(Φmm)
370
最大径(Φmm)
415
バンド幅(mm)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25925115
57-HT370-415SS
¥
19,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください