ユニカ
超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル
メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
用途
メタコアトリプル(ツバナシ)用。
トラスコ品番
195-5334
適合機種
MCTR-100TN~120TN用
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
70
刃径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25925185
SL-8
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください