曜日別特売

ベルトサンダ 20mm

ベルトサンダ 20mm - MRA(ムラキリアルアドバンス)

細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
安全ロックレバー式です。
軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。
ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。

用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25925465MRAPB70820
37,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする