FDK
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単1
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
タイプ
単1
使用推奨期限
約10年
グリーン購入法
適合
仕様
漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用
電圧(V)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用推奨期限
電圧(V)
入数(本)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25925560
LR20PS(2S)
1パック(2個)
約10年
1.5
2
216-2034
268
¥
699
¥
698
¥
768
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25925569
LR20PS(4S)
1パック(4個)
約10年
1.5
4
216-0552
540
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25925578
LR20PS(6S)
1パック(6個)
約10年
1.5
6
216-0540
810
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください