曜日別特売

(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手

(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 - LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 - LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 - LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 - LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 - LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 - LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 - LAMP(スガツネ工業)(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 - LAMP(スガツネ工業)

両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。
手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。
HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。
(SEMIS8-0915)

付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-0207材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926104HH-UD156SH
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする