BOSCH(ボッシュ)
鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139
(1件のレビュー)
ツイストタイプです。
用途
ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。
トラスコ品番
213-5378
セット内容
2、3、4、5、6、7、8、10mm
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
190
溝長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸
内容量
1セット(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926269
2608577139
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください