BOSCH(ボッシュ)
木工ドリルビット 7本入り
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途
ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。
被削材:木材
付属品
木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンク
トラスコ品番
213-3871
セット内容
木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)
材質
高速度鋼(HSS)
溝長(mm)
9
シャンク
六角軸
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
2、3(2本)、4、5、6、8
溝(mm)
9
入数(本)
7
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926287
2607019923
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください