フルイダイザー

フルイダイザー - エクセンフルイダイザー - エクセンフルイダイザー - エクセンフルイダイザー - エクセン

圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
後付け可能です。
取り付けやメンテナンスが容易です。

用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
接続口径
空気消費量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926296EF4300HTブッシングNPT1/4×PT1/4228-9673サイロステム:炭素鋼、ソフトディスク:シリコン(オレンジ)Rc1/4250~500
17,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25926305EF4305MDブッシングNPT1/4XPT1/4228-9671サイロステム:SUS304、ソフトディスク:シリコン(グレー)Rc1/4250~500
21,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25926314EF4804ブッシングNPT1/8XPT1/8228-9670サイロステム:SUS304、ソフトディスク:シリコン(青)Rc1/858~83
24,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25926330EF4805ブッシングNPT1/8×PT1/8228-9672サイロステム:SUS304、ソフトディスク:シリコン(白)Rc1/858~83
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする