曜日別特売

(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ

(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ - LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ - LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ - LAMP(スガツネ工業)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。

トラスコ品番225-0498材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:15.8寸法A(mm)18.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)15.8キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)15.9寸法A18.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926375KD-182-159B-P20
690
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする