LAMP(スガツネ工業)
(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番
224-5789
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
内径(Φmm)
キャップ:22
寸法A(mm)
25.8
適合板厚(mm)
0.8~3.2
寸法B(mm)
11.5
寸法D1(mm)
22
キャップサイズ(mm)
厚さ:11.5
寸法d2(mm)
22.2
寸法A
25.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926418
KD-258-222B-P20
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください