マイゾックス
標尺立て KS2
ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。
差し込むだけで簡単に設置できます。
7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合
ニューアルロッド
トラスコ品番
207-8880
材質
ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)
幅(mm)
75
全長(mm)
135
高さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926698
223416
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください