曜日別特売

散水パッチ 10kg

散水パッチ 10kg - トーヨーマテラン
(4件のレビュー)

まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。
普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。

用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926707NO76119
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25926707
2024-12-03
用途: 道路の補修

セメント道路の亀裂に粉が入っていきやすく水で固まるのでセメントを使った補修より効果があると思い使っています。
注文の度に梱包が異なり、前回は袋の口から粉が漏れて散らばっていた。この時の梱包は大きめの箱に2袋が遊びの多い状態で入っており、開けやすい商品封鎖が仇となり発生したと思われる。モノタロウには通知し対策をお願いした。
次の注文では2袋が遊びのない状態で届けられたので、要望が反映されたと思います。

対象商品 : 25926707
2024-01-11
用途: アスファルトの補修
サービス業

アスファルトの窪み箇所へ施工しました。
施工そのものは簡単でしたが、車等が踏む箇所は削れや割れが出てきていています。
重量物が踏まない箇所や小範囲の施工用に使用される方が良い商品のようです。

対象商品 : 25926707
2023-08-27
用途: 自宅前のアスファルトの補修
サービス業

自宅前のアスファルトの割れ部分や穴が開いた所の補修材として使用しました。
施工は簡単で初めてでも出来ました。
ただ、撒いて平たくならしが悪かったり、水のまきかたや水量が少ないと表面の固まり悪く表面が砂の様に少し取れてしまいました。
2度目にはコツが分かり上手く施工が出来ました。
今のような気温が高く晴天の日であれば、乾燥が早くできより上手く出来ると思います。

対象商品 : 25926707
2023-11-12
用途: アスファルトの補修
サービス業

駐車場のアスファルトの補修に色々試したがこの商品が一番使いやすく、綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする