スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) - PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) - PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) - PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) - PANDUIT(パンドウイット)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)

用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
固定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926917SGABM25-AT-C0215-93175.125.425.4粘着テープ、ネジ止め
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
25926926SGABM30-AT-C0215-78446.628.428.4粘着テープ、ネジ止め
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25926908SGABM20-AT-C0215-93214.119.119.1粘着テープ
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする